{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Højde | 6 mm | |
Højde med gevind | 13 mm | |
Materiale, magnetkerne | SmCo5 | |
Materiale, overflade | forzinket | |
Gevind | M4 | |
Gevindbøsning | ja | |
maks. temperaturbestandighed | 200 °C | |
Vægt | 16,5 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | GG5922 20 |