{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 28 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningslængde H1 | 28 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 12 | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | GG5748 28X0,50 | |
EAN/GTIN | 4067263136248 | |
Producentnummer | GG5748 28X0,50 |