{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 60 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 17 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | GG5740 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263136378 | |
Producentnummer | GG5740 60X15 |