{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 178 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 38 mm | |
Antal snoninger | 38 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | GG5712 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263136514 | |
Producentnummer | GG5712 178X22 |