HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 12 mm

Art.-nr.: GG5706 12
Sæt pris 5 styk (DKK 356,11 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 11,1 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,6 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Farvering grøn
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5706 12
EAN/GTIN 4062406335540

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527. Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning. Meget høj spåntagningsydelse.
Som nr. 205706.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven