Slibefiberburrelåsskiver, ⌀ 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: GG5695 100
Sæt pris 20 styk (DKK 14,19 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Indhold 20
Udførelse A coarse
Farve brun
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5695 100
EAN/GTIN 4045197575197
Producentnummer GG5695 100
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fiberslibeskiver med burrelås og perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).
Svarer til 566950.

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.
Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.

Indhold:

20 skiver / pakke.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.
Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven