{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Indhold | 250 | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Træ | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | GG5505 125/250 | |
EAN/GTIN | 4067263137023 | |
Producentnummer | GG5505 125/250 |