Snittap M8

Art.-nr.: GG5450 M8
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 92,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
683 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 16 mm
Indhold 10
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5450 M8
EAN/GTIN 4067263090717
Producentnummer GG5450 M8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 135450.
Meget stabil form.
HSS-E

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven