Snittap M3

Art.-nr.: GG5450 M3
Sæt pris 10 styk (DKK 71,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M3
    Belægning vaporiseret
    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 371
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2 6H
    Skærfasform C
    Spiralvinkel 40 grader
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 0,5 mm
    Samlet længde L 56 mm
    Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Skaftfirkant □ 2,7 mm
    Kernehul-⌀ 2,5 mm
    Gevind-⌀ 3 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 3
    Farvering blå
    Antal skær Z 3
    Gevinddybde 6 mm
    Indhold 10
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG5450 M3
    EAN/GTIN 4067263090670
    Producentnummer GG5450 M3

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Som nr. 135450.
    Meget stabil form.
    HSS-E

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven