HOLEX Pro skæreskive „2 i 1” 115/100

Art.-nr.: GG5350 115/100
Nyt produkt
(DKK 4,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ / antal Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 42
Formbeskrivelse forkrøppet
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 2 mm
Indhold 100
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 6 mm - 10 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5350 115/100
EAN/GTIN 4067263137184
Producentnummer GG5350 115/100

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-⌀ 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.
Universel skæreskive til stål og INOX, skærevillig og robust.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30Q-BF. Skærevillig og robust. Svarer til 563500.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.
Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven