{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46S-BF | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 1,9 mm | |
Indhold | 100 | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 5,7 mm - 9,5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | Træ | |
Drevmaskine | Vinkelsliber | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | GG5262 230/100 | |
EAN/GTIN | 4067263136934 | |
Producentnummer | GG5262 230/100 |