Fræsestift GARANT Master Uni – middel G1630

Art.-nr.: GG5220 G1630
Nyt produkt
(DKK 317,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Uni
Fortandingstype Ulige fortanding
Fortanding, finhedsgrad Middel
Skæremateriale HM
Formbeskrivelse Spidsbue
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 30 mm
Samlet længde 70 mm
Indhold 10
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5220 G1630
EAN/GTIN 4067263137474
Producentnummer GG5220 G1630

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning. Svarer til nr. 540220.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Lav varmebelastning,forlænget standtid, forbedret spåntransport.
  • Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT‐fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrydning, pudsning,
Bearbejdning af svejsesømme og overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne: Reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven