Slibefiberrulle, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 220/5

Art.-nr.: GG5110 220/5
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 21,31 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberstruktur Stykpris inkl. Moms
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rullebredde 100 mm
Rullelængde 10 m
Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5110 220/5
EAN/GTIN 4067263133278
Producentnummer GG5110 220/5

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn. Uden korrosionsfarlige bestanddele, kan anvendes tørt og vådt (som 556110, 556115).
som 556110.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.

Indhold:

5 ruller/bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven