{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 6 mm | |
Indhold | 50 | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Grovslibningsskive |
Artikelnummer | GG5050 125X6/50 | |
EAN/GTIN | 4067263133230 | |
Producentnummer | GG5050 125X6/50 |