• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Batterilader i fordelspakning, Type: ASC55

Art.-nr.: GG3890 ASC55
Nyt produkt
Sæt pris 4 styk (DKK 270,06 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Nominel spænding 12 V
Højeste antal ladepladser 1
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG3890 ASC55

Betegnelse

Udførelse:

Lader til batteripakker med forskydelige sæder i alle spændingsklasser (12 - 36 V). Patenteret „AIR COOLED“ opladningsteknologi til korte opladningstider ved at afkøle batteripakken under opladning.
Universel lader med en udgangseffekt på 55 W.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

4× lader nr. 073890 str. ASC55.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven