{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,11 N/mm | |
Strækevne | 120 % | |
Trækstyrke | 1,67 N/mm | |
Bemærk | blødt at påføre | |
Anvendelse | Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning | |
temperaturbestandig op til | 40 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Farve | orange | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | GG3793 50X33 | |
EAN/GTIN | 4067263137672 | |
Producentnummer | GG3793 50X33 |