{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Stoffinhed | 59 mesh | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,33 N/mm | |
Strækevne | 12,5 % | |
Trækstyrke | 5,8 N/mm | |
Bemærk | UV-bestandig; overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning; Afdækning | |
temperaturbestandig op til | 40 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | grøn | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,3 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | GG3768 50X50 | |
EAN/GTIN | 4067263137634 | |
Producentnummer | GG3768 50X50 |