{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Stoffinhed | 32 mesh | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 0,75 N/mm | |
Strækevne | 25 % | |
Trækstyrke | 3,5 N/mm | |
Bemærk | overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning | |
temperaturbestandig op til | 75 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | sølvfarvet | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 48 mm | |
Tykkelse | 0,17 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | GG3765 48X50 | |
EAN/GTIN | 4067263137603 | |
Producentnummer | GG3765 48X50 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |