{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farvering | uden | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG3618 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199326 | |
Producentnummer | GG3618 6 |