HM-fræser med spånbrydere TPC 6 mm

Art.-nr.: GG3085 6
Sæt pris 5 styk (DKK 183,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 6 mm
    Belægning TiSiN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ e8
    Antal tænder Z 4
    Spiralvinkel 40 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret og skrå
    Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,18×D
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi TPC
    Skærlængde Lc 18 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
    Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
    Samlet længde L 62 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 0,058 mm
    Farvering grøn
    Indhold 5
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG3085 6
    EAN/GTIN 4062406625764
    Producentnummer GG3085 6

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    360
    Stål < 750 N/mm²
    P
    330
    Stål < 900 N/mm²
    P
    290
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
    Forstærket kerne.
    Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
    Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.
    Som nr. 203085.

    Bemærk:

    hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
    ae max = 0,18×D til TPC-bearbejdning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven