{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Antal stk. | 50 | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,14 mm/o | |
Indhold | 273735 2 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | GG2746 2/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097679 | |
Producentnummer | GG2746 2/50 |