Af-/indstiksplatte 4/30

Art.-nr.: GG2738 4/30
Sæt pris 30 styk (DKK 105,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Antal stk. 30
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,3 mm
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,26 mm/o
Indhold 273704 4
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2738 4/30
EAN/GTIN 4067263097440
Producentnummer GG2738 4/30

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven