Af-/indstiksplatte 2/50

Art.-nr.: GG2736 2/50
Sæt pris 50 styk (DKK 84,33 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Antal stk. 50
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Indhold 273701 2
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2736 2/50
EAN/GTIN 4067263097198

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spånbryder til små ⌀ og skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven