Af-/indstiksplatte 1,5/30

Art.-nr.: GG2734 1,5/30
Sæt pris 30 styk (DKK 96,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7020
    Antal stk. 30
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Hjørneradius R 0,2 mm
    Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,12 mm/o
    Indhold 273700 1,5
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2734 1,5/30
    EAN/GTIN 4067263097129
    Producentnummer GG2734 1,5/30

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG (G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven