Stikplatte neutral 3,1/50

Art.-nr.: GG2715 3,1/50
Sæt pris 50 styk (DKK 32,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBX25
Antal stk. 50
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Indhold 273010 3,1
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2715 3,1/50
EAN/GTIN 4067263096733
Producentnummer GG2715 3,1/50

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven