Stikplatte neutral 3,1/50

Art.-nr.: GG2712 3,1/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 56,47 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Antal stk. 50
Primær anvendelse N
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Indhold 273310 3,1
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2712 3,1/50
EAN/GTIN 4067263096498
Producentnummer GG2712 3,1/50

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273552273558 og 273562273570.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven