Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal: 110304/50

Art.-nr.: GG2689 110304/50
Sæt pris 50 styk (DKK 60,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7310
Spånbryder AM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 250 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261454 HB7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT110304
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2689 110304/50
EAN/GTIN 4067263098706
Producentnummer GG2689 110304/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven