Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 11 mm

Art.-nr.: GG2685 11
Sæt pris 5 styk (DKK 459,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 11 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 54,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 71 mm
Samlet længde L 118 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2685 11
EAN/GTIN 4067263087953
Producentnummer GG2685 11

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede chipkamre for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer.
Som nr. 122685.
Form HB kan leveres til samme pris med nr. GG 1286. Form HB fås først fra ≥ ⌀ 3 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven