Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal: 110304/30

Art.-nr.: GG2681 110304/30
Sæt pris 30 styk (DKK 71,02 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Spånbryder AM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261224 HU7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VBGT110304
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2681 110304/30
EAN/GTIN 4067263098416
Producentnummer GG2681 110304/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven