Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCGT 110202/50

Art.-nr.: GG2680 110202/50
Sæt pris 50 styk (DKK 49,77 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HU7310
    Spånbryder AM
    Antal stk. 50
    Skæredybde ap 0,15 mm - 2,75 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
    Indhold 260980 HU7310
    ISO-kode, vendeskærsplatte TCGT110202
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2680 110202/50
    EAN/GTIN 4067263098324
    Producentnummer GG2680 110202/50

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    24
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Stål < 500 N/mm²
    P
    24
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven