{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7310 | |
Spånbryder | AM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Indhold | 260462 HB7310 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT11T304 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2675 11T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098126 | |
Producentnummer | GG2675 11T304/50 |