Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HB7310, Størrelse / antal: 070204/50

Art.-nr.: GG2675 070204/50
Sæt pris 50 styk (DKK 45,44 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7310
Spånbryder AM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 250 mm/min - 600 mm/min
Indhold 260452 HB7310
ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT070204
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2675 070204/50
EAN/GTIN 4067263098089
Producentnummer GG2675 070204/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven