Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal: 070204/30

Art.-nr.: GG2672 070204/30
Sæt pris 30 styk (DKK 49,17 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Spånbryder AM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
Indhold 260452 HU7310
ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT070204
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2672 070204/30
EAN/GTIN 4067263097877
Producentnummer GG2672 070204/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven