Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT 120402/50

Art.-nr.: GG2671 120402/50
Sæt pris 50 styk (DKK 59,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7310
    Spånbryder AM
    Antal stk. 50
    Skæredybde ap 0,15 mm - 4,25 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 250 mm/min - 600 mm/min
    Indhold 260156 HB7310
    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT120402
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2671 120402/50
    EAN/GTIN 4067263097808
    Producentnummer GG2671 120402/50

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven