Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT 110304/30

Art.-nr.: GG2664 110304/30
Sæt pris 30 styk (DKK 74,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7130-2
    Spånbryder VM
    Antal stk. 30
    Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
    Indhold 261454 HB7130-2
    ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT110304
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2664 110304/30
    EAN/GTIN 4067263097211
    Producentnummer GG2664 110304/30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven