{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT130 | |
Spånbryder | MM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Indhold | 261259 HBT130 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT160408 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2663 160408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097099 | |
Producentnummer | GG2663 160408/30 |