Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal: 09T304/30

Art.-nr.: GG2655 09T304/30
Sæt pris 30 styk (DKK 26,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 3,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
Indhold 260791 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT09T304
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2655 09T304/30
EAN/GTIN 4067263096696
Producentnummer GG2655 09T304/30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven