{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7130-2 | |
Spånbryder | VM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Indhold | 260458 HB7130-2 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T302 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2648 11T302/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096382 | |
Producentnummer | GG2648 11T302/50 |