Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT 110304/50

Art.-nr.: GG2640 110304/50
Sæt pris 50 styk (DKK 61,69 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 261454 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT110304
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2640 110304/50
EAN/GTIN 4067263095989
Producentnummer GG2640 110304/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven