Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCMT 110204/30

Art.-nr.: GG2635 110204/30
Sæt pris 30 styk (DKK 24,21 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
Indhold 261012 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT110204
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2635 110204/30
EAN/GTIN 4067263095798
Producentnummer GG2635 110204/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven