Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT 070202/50

Art.-nr.: GG2624 070202/50
Sæt pris 50 styk (DKK 33,67 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7020
    Spånbryder SM
    Antal stk. 50
    Skæredybde ap 0,15 mm - 1,75 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
    Indhold 260449 HB7020
    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT070202
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2624 070202/50
    EAN/GTIN 4067263095408
    Producentnummer GG2624 070202/50

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven