Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG 080412/30

Art.-nr.: GG2595 080412/30
Sæt pris 30 styk (DKK 49,17 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VG
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,35 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 170 mm/min
Indhold 252210 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080412
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2595 080412/30
EAN/GTIN 4067263095071
Producentnummer GG2595 080412/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven