{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7130-2 | |
Spånbryder | VM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Indhold | 251544 HB7130-2 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG160408 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2586 160408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094753 | |
Producentnummer | GG2586 160408/30 |