Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG 150612/50

Art.-nr.: GG2577 150612/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 58,26 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,8 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
Indhold 250764 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2577 150612/50
EAN/GTIN 4067263094326
Producentnummer GG2577 150612/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven