Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 160612/30

Art.-nr.: GG2571 160612/30
Sæt pris 30 styk (DKK 82,69 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 170 mm/min
Indhold 250170 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2571 160612/30
EAN/GTIN 4067263093916
Producentnummer GG2571 160612/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven