Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 120404/30

Art.-nr.: GG2571 120404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 43,21 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7130-2
    Spånbryder VM
    Antal stk. 30
    Skæredybde ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 mm/min - 170 mm/min
    Indhold 250156 HB7130-2
    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120404
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2571 120404/30
    EAN/GTIN 4067263093817
    Producentnummer GG2571 120404/30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven