Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal: 080408/30

Art.-nr.: GG2568 080408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 49,17 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SG
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 85 mm/min - 260 mm/min
Indhold 252208 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2568 080408/30
EAN/GTIN 4067263093718
Producentnummer GG2568 080408/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven