Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG 080404/50

Art.-nr.: GG2566 080404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 28,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HBT020
    Spånbryder PM
    Antal stk. 50
    Skæredybde ap 0,25 mm - 2,75 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
    Indhold 252094 HBT020
    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080404
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2566 080404/50
    EAN/GTIN 4067263093688
    Producentnummer GG2566 080404/50

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven