Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG 160408/50

Art.-nr.: GG2561 160408/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 48,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 mm/min - 280 mm/min
Indhold 251804 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG160408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2561 160408/50
EAN/GTIN 4067263843788
Producentnummer GG2561 160408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven