Drejevendeplatte til middel bearbejdning TNMG 160404/50

Art.-nr.: GG2558 160404/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 26,60 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
Indhold 251564 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG160404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2558 160404/50
EAN/GTIN 4067263093442
Producentnummer GG2558 160404/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven